Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Stichsägeblätter T 718 BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3 Stichsägeblätter T 718 BF
3 Stichsägeblätter T 718 BF
Artikel-Nr.:
     400-1581473
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636335
EAN/GTIN:
     3165140309042
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

3 Stichsägeblätter T 718 BF


Das T 718 BF Flexible für Metall Sundwich Stichsägeblatt ist bruchfest beim geraden Schneiden in Metall. Die gefrästen, gewellten Zähne sind zum Schneiden von Sundwichmaterialien konzipiert. Die Zahnleiste aus gehärtetem HSS (Hochgeschwindigkeitsstahl) und BIM (Bimetall) ist mit hochelastischem HCS (Kohlenstoffstahl) verstärkt, wodurch das Bruchrisiko reduziert wird, und sowohl genügend Festigkeit als auch die erfürderliche Flexibilität geboten werden, um Metall-Sundwich-Paneele zu schneiden. Das Blatt ist mit einer feinen Zahnteilung (2,0 mm) und einer großen Länge (180 mm) ausgestattet, um Sundwichmaterialien (bis 120 mm Dicke) zu schneiden. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 180, Zahnteilung [mm]: 2,0, Einsatzbereiche: Sundwichmaterialien (80 - 120 mm); für Kurven- und Winkelschnitte, Typ: T 718 BF
- Breite: 5,5, - Gewicht: 0,055 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 24,8





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,055 kg
Länge:
24,8
Breite:
5,5
Höhe:
0,3
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, Sägeblatt für Stichsäge
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 9,58*
2 Tage
103
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 9,88*
3 Tage
103
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,10*
€ 10,01*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,17*
€ 10,15*
Lager 400
6
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,89*
€ 13,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Kartonage (ab € 11,89* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 69,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814670
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.