Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 130x20/16 42TR-F multi SB2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 130x20/16 42TR-F multi SB2,0
Kreissägeblatt 130x20/16 42TR-F multi SB2,0
Artikel-Nr.:
     400-1581529
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608641195
EAN/GTIN:
     3165140373777
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 130x20

Kreissägeblatt 130x20/16 42TR-F multi SB2,0


Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien. Außendurchmesser mm: 130, Bohrung mm: 20, Bohrung mit Reduzierring mm: 16, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,4, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,4, Zähnezahl: 42, ZahnForm: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 11500, Schnittresultat: 4
- Breite: 18,9, - Gewicht: 0,253 kg, - Höhe: 0,9, - Länge: 21,5, - Zähnezahl: 42, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,253 kg
Länge:
21,5
Breite:
18,9
Höhe:
0,9
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 24,00*
6 Tage
131
1
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 25,01*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,98*
€ 25,20*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,24*
€ 25,28*
Lager 400
131
1
€ 4,95*
ab € 46,78*
€ 56,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.