Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt 160x20 12FZ/WZ speedline SB 2,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreissägeblatt 160x20 12FZ/WZ speedline SB 2,4
Kreissägeblatt 160x20 12FZ/WZ speedline SB 2,4
Artikel-Nr.:
     400-1581549
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640786
EAN/GTIN:
     3165140239974
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 160mm

Kreissägeblatt 160x20 12FZ/WZ speedline SB 2,4


Das Speedline Holz Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für schnelles Schneiden, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit Hand- und Tischkreissägen. Speedline Holz Kreissägeblatt macht schnelle Längs- und Querschnitte in Holz aller Art Außendurchmesser mm: 160, Bohrung mm: 20, Schnittbreite (b1) mm: 2,2, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,2/1,6, Zähnezahl: 12, ZahnForm: ATB/FT, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 9500, Schnittresultat: 1
- Breite: 19, - Gewicht: 0,324 kg, - Höhe: 1, - Länge: 21, - Zähnezahl: 12, - Zahnform: FZ/WZ





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,324 kg
Länge:
21
Breite:
19
Höhe:
1
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, Sägeblatt, Sägeblatt für Kreissäge
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 15,61*
4 Tage
179
1
€ 5,90*
ab € 12,63*
€ 16,04*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 16,19*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 12,76*
€ 16,22*
Lager 400
180
1
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644018
ab € 25,17*
Ähnlich
Bosch
2608644021
ab € 24,99*
Ähnlich
Bosch
2608644024
ab € 26,45*
Ähnlich
Bosch
2608644047
ab € 22,52*
Ähnlich
Bosch
2608644048
ab € 25,31*
Ähnlich
Bosch
2608644049
ab € 27,24*
Ähnlich
Bosch
2608644050
ab € 26,99*
Ähnlich
Bosch
2608644079
ab € 31,90*
Ähnlich
Bosch
2608644080
ab € 38,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.