Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1581633 Herst.-Nr.: 2608640629 EAN/GTIN: 3165140194228 |
| |
|
| | |
| Kreissägeblatt 230x30 48wz optiline SB2,8 Das Optiline Holz Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus Formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit hundgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Holz Kreissägeblättern, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren. Außendurchmesser mm: 230, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 1,8, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/1,8, Zähnezahl: 48, ZahnForm: WZ, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6500, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 7/42 - Breite: 28, - Gewicht: 0,72 kg, - Höhe: 1, - Länge: 30,5, - Zähnezahl: 48, - Zahnform: WZ Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,72 kg | Länge: | 30,5 | Breite: | 28 | Höhe: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,93* | € 26,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,22* | € 27,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,11* | € 28,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 22,10* | € 28,24* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,37* | € 59,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|