Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10ST Torxschrauberbit T25 XH 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10ST Torxschrauberbit T25 XH 25mm
10ST Torxschrauberbit T25 XH 25mm
Artikel-Nr.:
     400-1582661
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001616
EAN/GTIN:
     3165140301428
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz

10ST Torxschrauberbit T25 XH 25mm


Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehundlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern. Abmessung: T25, Länge mm: 25
- Breite: 15, - Gewicht: 0,081 kg, - Höhe: 0,8, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,081 kg
Länge:
10
Breite:
15
Höhe:
0,8
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, bit-satz bosch, bit-satz, bit torx 25, Innensechsrund-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4919*
€ 0,6327*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,485*
€ 0,735*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,472*
€ 0,744*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,491*
€ 0,751*
Lager 400
30
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,503*
€ 3,633*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,033*
€ 3,60927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,963*
€ 3,52597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,593*
€ 3,08567
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,503*
€ 2,97857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.