Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1582952 Herst.-Nr.: 2608596408 EAN/GTIN: 3165140067409 |
| |
|
| | |
| 1 Kegelsenker Bit 16,5mm M8 Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl ermöglicht beste Oberflächenqualität und Bündigkeit. Drei 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen in hartem Material durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse Ein Sechskantschaft mit hoher Kraftübertragung für bündiges Senken Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen und besitzt einen Sechskantschaft für universelle Verwendung. Er kann auch mit Schlagschraubern verwendet werden. Der HSS-Kegelsenker mit Sechskantschaft wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen. Durchmesser mm: 16,5, Senkung: M 8, Gesamtlänge mm: 40, Schaftdurchmesser Zoll: 1/4 - Breite: 6, - Gewicht: 0,02 kg, - Höhe: 1,6, - Länge: 12,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,02 kg | Länge: | 12,5 | Breite: | 6 | Höhe: | 1,6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, mehrzweckbohrer bosch, din 335, steinbohrer sechskantschaft, Kegelsenker, Senker |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,78* | € 25,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 19,91* | € 25,67* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,67* | € 25,94* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,71* | € 26,62* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 46,16* | € 56,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|