Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Kegelsenker 25,0mm M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Kegelsenker 25,0mm M12
1 Kegelsenker 25,0mm M12
Artikel-Nr.:
     400-1582956
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597510
EAN/GTIN:
     3165140107259
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer

1 Kegelsenker 25,0mm M12


Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in hartem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt beim Arbeiten mit hartem Material Oberflächen bester Qualität. Drei 90-Grad-Schneidekanten für durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse in hartem Material Er eignet sich für Nichteisenmetalle, Stahl und Gusseisen. Der Schaft ist zylindrisch. Der HSS-Kegelsenker wird nach DIN 335 gefertigt. Die besten Ergebnisse lassen sich bei niedrigen Drehzahlen erzielen. Durchmesser mm: 25,0, Senkung: M 12, Gesamtlänge mm: 67, Schaftdurchmesser mm: 10
- Breite: 4, - Gewicht: 0,08 kg, - Höhe: 4, - Länge: 12





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,08 kg
Länge:
12
Breite:
4
Höhe:
4
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, din 335 c, din 335, din 335 bosch, Kegelsenker, Senker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 16,76*
€ 22,13*
5 Tage
70
1
€ 5,90*
ab € 17,39*
€ 22,32*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,49*
€ 22,47*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 22,68*
Lager 400
35
1
€ 4,95*
ab € 41,94*
€ 52,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.