Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Kegelsenker HSS M6, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Kegelsenker HSS M6, 12mm
1 Kegelsenker HSS M6, 12mm
Artikel-Nr.:
     400-1582961
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608596371
EAN/GTIN:
     3165140059770
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Mehrzweckbohrer

1 Kegelsenker HSS M6, 12mm


Der HSS-Kegelsenker mit zylindrischem Schaft ermöglicht eine glatte Senkung der Schrauben und entgratet die Löcher in weichem Material. Der geschliffene Kegelsenker aus HSS-Stahl erzeugt selbst beim Arbeiten mit biegsamem Material Oberflächen bester Qualität. Fünf 90-Grad-Schneidekanten ermöglichen durchgehend ratterfreies Arbeiten und gratfreie Qualitätsergebnisse Er eignet sich für Holz, Kunststoff und Nichteisenmetall. Der Schaft ist zylindrisch. Durchmesser mm: 12,0, Senkung: M 6, Gesamtlänge mm: 40, Schaftdurchmesser Zoll: 1/4, Schaftdurchmesser mm: 8
- Breite: 6,1, - Gewicht: 0,02 kg, - Höhe: 1,2, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Länge:
12,5
Breite:
6,1
Höhe:
1,2
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, din 335 c, din 335, din 335 bosch, Kegelsenker, Senker
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 11,45*
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 11,93*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,46*
€ 12,07*
4 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 8,87*
€ 12,62*
Lager 400
200
1
€ 4,95*
ab € 30,18*
€ 39,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596665
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.