Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1582963 Herst.-Nr.: 2608597514 EAN/GTIN: 3165140107297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1 Querlochsenker 15-20 Der HSS-Querlochsenker arbeitet durchgehend ratterfrei und hinterlässt keine Grate. Das Querloch verhindert das Verstopfen des Bohrers durch Spangut und ist für Spanabtransport und sauberes Versenken optimiert. Der Bohrer wird für beste Oberflächenqualität aus legiertem HSS-Stahl mit 5 % Cobaltgehalt gefertigt. Dieses Produkt ist zum Senken von Schrauben und Entgraten von Löchern in Metall geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Gusseisen und Edelstahl verwendet. Der Schaft ist zylindrisch. Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der Bohrer hat einen Senkwinkel von 90 Grad und bohrt am besten bei niedrigen Drehzahlen. Senkung: 15-20, Gesamtlänge mm: 85, Schaftdurchmesser Zoll: 1/4, Schaftdurchmesser mm: 12 - Breite: 4,5, - Gewicht: 0,132 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 11,5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,132 kg | Länge: | 11,5 | Breite: | 4,5 | Höhe: | 4,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (21) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 33,88* | € 43,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,12* | € 44,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 35,65* | € 44,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 37,43* | € 47,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 66,32* | € 80,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|