Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Querlochsenker 2-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1 Querlochsenker 2-5
1 Querlochsenker 2-5
Artikel-Nr.:
     400-1582964
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608597511
EAN/GTIN:
     3165140107266
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
bosch querlochsenker
entgratsenker

1 Querlochsenker 2-5


Der HSS-Querlochsenker arbeitet durchgehend ratterfrei und hinterlässt keine Grate. Das Querloch verhindert das Verstopfen des Bohrers durch Spangut und ist für Spanabtransport und sauberes Versenken optimiert. Der Bohrer wird für beste Oberflächenqualität aus legiertem HSS-Stahl mit 5 % Cobaltgehalt gefertigt. Dieses Produkt ist zum Senken von Schrauben und Entgraten von Löchern in Metall geeignet. Er wird für Nichteisenmetalle, legierten und unlegierten Stahl, Gusseisen und Edelstahl verwendet. Der Schaft ist zylindrisch. Er wird mit Bohrständern und Bohrschraubern verwendet. Der Bohrer hat einen Senkwinkel von 90 Grad und bohrt am besten bei niedrigen Drehzahlen. Senkung: 2-5, Gesamtlänge mm: 45, Schaftdurchmesser Zoll: 1/4, Schaftdurchmesser mm: 6
- Breite: 6, - Gewicht: 0,019 kg, - Höhe: 1,1, - Länge: 12,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Länge:
12,5
Breite:
6
Höhe:
1,1
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,06*
7 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 9,32*
€ 13,13*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,33*
€ 13,14*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,59*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 40,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.