Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1583126 Herst.-Nr.: 2600100188 EAN/GTIN: 3165140433549 |
| |
|
| | |
| Reduzierring 20x16x1.0 Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine. Durchmesser mm: 20,0, Bohrung mm: 16,000, Dicke mm: 1,0 - Breite: 4,7, - Gewicht: 0,003 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 10,6 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,003 kg | Länge: | 10,6 | Breite: | 4,7 | Höhe: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,73* | € 2,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,75* | € 2,47* | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,86* | € 2,63* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,90* | € 2,68* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|