Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 25.4x20x1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring 25.4x20x1.5
Reduzierring 25.4x20x1.5
Artikel-Nr.:
     400-1583141
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600100219
EAN/GTIN:
     3165140433853
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Reduzierring für Kreissägeblätter
kreissägeblatt bohrung 20mm

Reduzierring 25.4x20x1.5


Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine. Durchmesser mm: 25,4, Bohrung mm: 20,000, Dicke mm: 1,5
- Breite: 4,7, - Gewicht: 0,003 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 10,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Länge:
10,6
Breite:
4,7
Höhe:
0,2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,09*
6 Tage
92
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,15*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 3,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,21*
€ 3,22*
Lager 400
92
1
€ 4,95*
ab € 21,62*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.