Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 30x25.4x1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring 30x25.4x1.2
Reduzierring 30x25.4x1.2
Artikel-Nr.:
     400-1583157
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600100211
EAN/GTIN:
     3165140433778
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Reduzierring für Kreissägeblätter
bosch kreissägeblatt

Reduzierring 30x25.4x1.2


Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine. Durchmesser mm: 30,0, Bohrung mm: 25,400, Dicke mm: 1,2
- Breite: 4,7, - Gewicht: 0,003 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 10,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Länge:
10,6
Breite:
4,7
Höhe:
0,2
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,02*
6 Tage
111
1
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 3,08*
6 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,16*
€ 3,15*
Lager 400
111
1
€ 4,95*
ab € 21,41*
€ 28,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.