Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring16x12.75x1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring16x12.75x1.2
Reduzierring16x12.75x1.2
Artikel-Nr.:
     400-1583166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2600100192
EAN/GTIN:
     3165140433587
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Reduzierring für Kreissägeblätter

Reduzierring16x12.75x1.2


Der Reduzierring für Kreissägeblätter verfügt über ein verstellbares Loch für einen perfekten Sitz auf jeder Maschine. Durchmesser mm: 16,0, Bohrung mm: 12,750, Dicke mm: 1,2
- Breite: 4,7, - Gewicht: 0,003 kg, - Höhe: 0,2, - Länge: 10,6





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Länge:
10,6
Breite:
4,7
Höhe:
0,2
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,46*
5 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,69*
1
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,74*
Lager 400
107
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.