Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdübel Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachdübel Bosch
Flachdübel Bosch
Artikel-Nr.:
     400-1583442
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607000103
EAN/GTIN:
     3165140012829
Suchbegriffe:
Flachdübel
Holzverbinder-Plättchen
Lamellen-Verbindungsplättchen
Lamellendübel

Flachdübel Bosch


Flachdübel für Bosch-Flachdübelfräse. Flachdübel GR 20, Länge: 60 mm, Breite: 23 mm, Höhe: 4 mm. Flachdübel Größe 20 für perfekt passende Verbindungen. Inhalt der Verkaufsverpackung in Stück: 50.
- Breite: 12, - Gewicht: 0,154 kg, - Höhe: 4,5, - Länge: 26

Typ Flachdübel Gr.20



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,154 kg
Länge:
26
Breite:
12
Höhe:
4,5
Weitere Suchbegriffe: bosch flachdübel, flachdübel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
450
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1232*
€ 0,1706*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,123*
€ 0,174*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,39*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,96*
Lager 400
200
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 34,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601620070
ab € 383,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.