Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Papierfilterbeutel GAS 25 VPE


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
5 Papierfilterbeutel GAS 25 VPE
5 Papierfilterbeutel GAS 25 VPE
Artikel-Nr.:
     400-1583463
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411167
EAN/GTIN:
     3165140257985
Suchbegriffe:
Nassfilterbeutel
Nasstrockensaugerfilterbeutel
Filtersäcke
Sackfilter

5 Papierfilterbeutel GAS 25 VPE


Er ist für Bosch Staubsauger konzipiert. Wenn Sie einen Vliesfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Vliesfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: GAS 25 L SFC Professional.
- Breite: 30, - Gewicht: 0,492 kg, - Höhe: 2, - Länge: 38





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,492 kg
Länge:
38
Breite:
30
Höhe:
2
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Satz
€ 4,79*
ab € 5,044*
€ 6,284*
5
pro Satz
€ 4,90*
ab € 4,982*
€ 6,30*
9 Tage
25
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 5,276*
€ 6,516*
5
pro Satz
€ 5,00*
ab € 5,328*
€ 6,578*
Lager 400
1000
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 10,086*
€ 12,556*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 12,556*
€ 14,94164
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,536*
€ 14,91784
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 12,146*
€ 14,45374
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 12,036*
€ 14,32284
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 10,086*
€ 12,00234
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 2,0172* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 62,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.