Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventaro Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ventaro Staubbeutel
Ventaro Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     400-1583494
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2605411225
EAN/GTIN:
     3165140437141
Suchbegriffe:
Filterbeutel für Staubsauger
Papierfilterbeutel
Papierfiltertüten
Papierstaubbeutel

Ventaro Staubbeutel


Wenn Sie einen Papierfilterbeutel verwenden, achten Sie darauf, dass die automatische Filterreinigung ausgeschaltet ist, um eine Beschädigung des Papierfilterbeutels zu vermeiden. Passend zu: Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400.
- Breite: 15,5, - Gewicht: 0,22 kg, - Höhe: 10, - Länge: 29,5, - Material: Papier





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 kg
Material:
Papier
Länge:
29,5
Breite:
15,5
Höhe:
10
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 13,51*
6 Tage
152
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 13,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,30*
€ 14,11*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,37*
Lager 400
152
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 32,93*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.