Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelanschlag PKS/GKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelanschlag PKS/GKS
Parallelanschlag PKS/GKS
Artikel-Nr.:
     400-1583548
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608005018
EAN/GTIN:
     3165140055512
Suchbegriffe:
Längsanschlag

Parallelanschlag PKS/GKS


Der Längenanschlag ermöglicht einfach geführte Parallelschnitte. Er ist kompatibel mit Handkreissägen. Passend zu: GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE.
- Breite: 19, - Gewicht: 0,165 kg, - Höhe: 3,8, - Länge: 29





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,165 kg
Länge:
29
Breite:
19
Höhe:
3,8
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
60
1
€ 5,90*
ab € 12,97*
€ 16,95*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 16,97*
1
€ 5,90*
ab € 12,83*
€ 17,19*
1
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 18,36*
Lager 400
60
1
€ 4,95*
ab € 36,89*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0 601 66H 000
ab € 169,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.