Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsleiste für 1575


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Führungsleiste für 1575
Führungsleiste für 1575
Artikel-Nr.:
     400-1583640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608135021
EAN/GTIN:
     3165140030557
Suchbegriffe:
Schaumstoffsäge
Stichsägeblatt
bosch schaumstoffsäge
stichsägeblatt

Führungsleiste für 1575


Die Sägeblattführung stellt einen präzisen und bequemen Schnitt sicher. Sie ist mit der Bosch Schaumstoffsäge GSG 300 Professional kompatibel. Werkstoffdicke, bis [mm]: 200
- Breite: 5,08, - Gewicht: 0,136 kg, - Höhe: 4,445, - Länge: 26,416





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,136 kg
Länge:
26,416
Breite:
5,08
Höhe:
4,445
Weitere Suchbegriffe: Sägeblätterführung, Sägeblattführung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 5,90*
ab € 62,75*
€ 74,97*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 62,59*
€ 74,98*
€ 4,90*
ab € 62,02*
€ 76,04*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,56*
€ 76,78*
Lager 400
200
€ 4,95*
ab € 102,24*
€ 120,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.