Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1583861 Herst.-Nr.: 2607010540 EAN/GTIN: 3165140446242 |
| |
|
| | |
| Robust Line 10er Holz Expert Stichsägeblatt Set, T Das 10-tlg. Holz Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Holzarbeiten. Die Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden präzise, schnell und sauber in Hartholz und Holzwerkstoffe. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 101 AO Clean für Holz; T 101 B Clean für Holz; T 101 BR Clean für Holz; T 101 AOF Clean für Hard Holz; T 101 BF Clean für Hard Holz; T 101 BRF Clean für Hard Holz; T 244 D Speed für Holz; T 144 D Speed für Holz; T 144 DF Speed für Hard Holz; T 144 DP Precision für Holz, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23 - Breite: 10,7, - Gewicht: 0,173 kg, - Höhe: 2,2, - Länge: 14,5 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,173 kg | Länge: | 14,5 | Breite: | 10,7 | Höhe: | 2,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,89* | € 14,59* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,95* | € 14,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,49* | € 15,34* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 11,51* | € 15,36* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 34,62* | € 42,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,62* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|