Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robust Line 10er Metall Expert Stichsägeblatt Set,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Robust Line 10er Metall Expert Stichsägeblatt Set,
Robust Line 10er Metall Expert Stichsägeblatt Set,
Artikel-Nr.:
     400-1583862
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607010541
EAN/GTIN:
     3165140446259
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Robust Line 10er Metall Expert Stichsägeblatt Set,


Das 10-tlg. Metall Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Metallarbeiten. Die Blätter sind ideal für gerade und Kurvenschnitte. Sie schneiden in massives Metallblech und machen schnelle Schnitte in Aluminium. Sie sind außerdem bei Metallrohren und -profilen bruchfest. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 118 G Basic für Metall; T 118 A Basic für Metall; T 118 B Basic für Metall; T 118 EOF Flexible für Metall; T 118 AF Flexible für Metall; T 118 BF Flexible für Metall; T 118 GFS Basic für Inox; T 227 D Special für Alu; T 127 D Special für Alu; T 123 X Progressor für Metall, Abmessungen Set, Länge [mm]: 124, Abmessungen Set, Breite [mm]: 107, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 124 x 107 x 23
- Breite: 10,7, - Gewicht: 0,172 kg, - Höhe: 2,2, - Länge: 14,5





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,172 kg
Länge:
14,5
Breite:
10,7
Höhe:
2,2
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, Sägeblatt Sortiment
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
58
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,10*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 17,12*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,13*
€ 17,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,22*
€ 17,77*
Lager 400
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 36,93*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 36,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 733
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.