Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1583864 Herst.-Nr.: 2607010572 EAN/GTIN: 3165140475976 |
| |
|
| | |
| Robust Line 6er Holz Expert Stichsägeblatt Set, T-S Das 6-tlg. Holz Expert Stichsägeblatt-Set, Robust Line, ist die gängige Wahl für spezielle Holzarbeiten. Die Blätter schneiden präzise, schnell und sauber in Hartholz und Holzwerkstoffe. Sie sind kompatibel mit Stichsägen mit einem Einnockenschaftsystem. Setinhalt: T 308 B Extra-Clean für Holz; T 308 BF Extra-Clean für Hard Holz; T 301 BCP Precision für Holz; T 234 X Progressor für Holz, Abmessungen Set, Länge [mm]: 157, Abmessungen Set, Breite [mm]: 70, Abmessungen Set, Höhe [mm]: 23, Abmessungen Set [mm]: 157 x 70 x 23 - Breite: 7, - Gewicht: 0,217 kg, - Höhe: 2,2, - Länge: 17,8 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,217 kg | Länge: | 17,8 | Breite: | 7 | Höhe: | 2,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,40* | € 14,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,47* | € 14,06* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 10,96* | € 14,73* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,84* | € 14,98* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,68* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,68* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|