Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad
Artikel-Nr.:
     400-1597362
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     000395
EAN/GTIN:
     4008057003957
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
bremsklappenhalter hettich
bremsklappenhalter

Bremsklappenhalter "Central" 280 mm, mit Öffnungswinkel 90 Grad


Bremsklappenhalter mit einem Öffnungswinkel von maximal 90°. Auf rechten und linken Seiten verwendbar.
- Länge: 280, - Maße: 250 mm, - Material: Stahl / Kunststoff
1 Stück / Polybeutel mit Pappreiter




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,074 kg
Material:
Stahl / Kunststoff
Länge:
280
Weitere Suchbegriffe: Bremse, Central
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.