Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haushaltsleiste, 5 Haken, 340 x 20 x 30 mm, Metall weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haushaltsleiste, 5 Haken, 340 x 20 x 30 mm, Metall weiß
Haushaltsleiste, 5 Haken, 340 x 20 x 30 mm, Metall weiß
Artikel-Nr.:
     400-1597784
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     004407
EAN/GTIN:
     4008057044073
Suchbegriffe:
Haushaltsleiste

Haushaltsleiste, 5 Haken, 340 x 20 x 30 mm, Metall weiß


Haushaltsleiste
- 5 Haken
- Metall, weiß
- Breite: 340, - Höhe: 20, - Länge: 30
1 Stück / Pappkarte
Variante weiß 5 Haken



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,071 kg
Länge:
30
Breite:
340
Höhe:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.