Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix Aluminium-Jalousie mit Klemmträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix Aluminium-Jalousie mit Klemmträger
Klemmfix Aluminium-Jalousie mit Klemmträger
Klemmfix Aluminium-Jalousie mit Klemmträger
Artikel-Nr.:
     400-1599019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SJ.100.130.04.SB
EAN/GTIN:
     4016318007613
Suchbegriffe:
Jalousie
jalousie

Klemmfix Aluminium-Jalousie mit Klemmträger


Unsere Innenjalousie gestattet eine individuelle Kontrolle über das Spiel von Licht und Schatten. Die Besonderheit dieser Jalousie liegt in der Einhandbedienung. So wird diese Jalousie komplett ohne Zugschnur in die gewünschte Höhe bewegt. Auch das Öffnen und Schließen der Lamellen wird mit Hilfe der unteren Bedienschiene getätigt. So wird die Optik dieses tollen Sonnenschutzproduktes nicht mehr getrübt durch herunterhängende Bediensysteme.
Darüber hinaus spielt nun die Bedienseite keine Rolle mehr. Auch die Montage ist kinderleicht und kann ohne lästiges Bohren mit Hilfe der beigelegten Klemmträger getätigt werden. Kein Bohren oder Werkzeug nötig! Die Montage kann wahlweise mit dem Klemmträger auf dem Fensterrahmen oder auch per Wand- oder Deckenmontage erfolgen.

Lieferumfang:
Jalousie, Montageanleitung, Montagezubehör und Klemmträger
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Besonderheiten:
Öffnen und Schließen mit einer Handbewegung

- Breite: 100, - Farbe: bronze, - Länge: 130, - Material: Aluminium

Größe 100x130cm
Farbe bronze


Weitere Informationen:
Farbe:
bronze
Gewicht:
651,7
Material:
Aluminium
Länge:
130
Breite:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.