Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschwerungsstab mit Magnetband für Flächenvorhänge, 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschwerungsstab mit Magnetband für Flächenvorhänge, 60cm
Beschwerungsstab mit Magnetband für Flächenvorhänge, 60cm
Beschwerungsstab mit Magnetband für Flächenvorhänge, 60cm
Artikel-Nr.:
     400-1607016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FV7081.01
EAN/GTIN:
     4016318014666
Suchbegriffe:
Beschwerungsstab
Gardine
Vorhang
beschwerungsstab

Beschwerungsstab mit Magnetband für Flächenvorhänge, 60cm


Dieser Beschwerungsstab aus Metall dient in erster Linie dazu, die einzelnen Stoffbahnen glatt zu ziehen und das unkontrollierte Schwingen zu verhindern. Dazu werden die Stäbe in die Taschen der Stoffbahnen gesteckt.
Lieferumfang:
Beschwerung aus Aluminium
Farben: aluminium und weiss
Länge: 60 cm
- Farbe: weiß, - Länge: 60

Farbe weiß



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
346
Länge:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.