Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd
Artikel-Nr.:
     400-1607062
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.082.180.477SK
EAN/GTIN:
     4016318296048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Seitenzug-Rollo Uni Verdunkelnd


Bei einem Rollo handelt es sich um einen textilen Stoff, der über eine Welle aus Metall auf- und abgewickelt werden kann. Rollos schaffen durch ihre Beschaffung stets Gemütlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild.
Die Bedienung erfolgt über eine Endloskette, welche das Rollo in jeder gewünschten Höhe anhalten lässt. Dieser Kettenantrieb ist absolut wartungsarm und lange haltbar. Somit lassen sich selbst große und schwere Rollos einfach bedienen. Der Schnurzug kann wahlweise links oder rechts montiert werden.
Mit diesem Rollotyp haben Sie die Möglichkeit einen Raum zu verdunkeln. Dazu wurde der Stoff zusätzlich mit einer Kunststoffschicht auf der Rückseite bezogen, damit kein Licht mehr hindurchscheinen kann.

Bitte beachten:
Bei der Montage in der Nische benötigen Sie rechts und links zusätzlich je 1 cm Platz. Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Seitenzugrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, verdunkelnd
Maße H x B x T in cm:
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
Besonderheiten:
Der Seitenschnurzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden, die Träger bestehen aus stabilem Metall. Beim Hochziehen des Rollos entfällt das lästige Überspringen und ein sicheres Einrasten in jeder gewünschten Höhe ist gegeben. Der Stoff besteht aus einem schnittfesten Gewebe.

- Breite: 82, - Farbe: gelb, - Länge: 180, - Material: Polyester

Größe 82x180cm
Farbe gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
1075
Material:
Polyester
Länge:
180
Breite:
82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.