Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht
Artikel-Nr.:
     400-1607071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1.062.180.198SK
EAN/GTIN:
     4016318295607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Seitenzug-Rollo Uni Tageslicht


Bei einem Rollo handelt es sich um einen textilen Stoff, der über eine Welle aus Metall auf- und abgewickelt werden kann. Rollos schaffen durch ihre Beschaffung stets Gemütlichkeit und somit ein wohnliches Raumbild.
Die Bedienung erfolgt über eine Endloskette, welche das Rollo in jeder gewünschten Höhe anhalten lässt. Dieser Kettenantrieb ist absolut wartungsarm und lange haltbar. Somit lassen sich selbst große und schwere Rollos einfach bedienen. Der Schnurzug kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Dieses lichtdurchlässige Rollo bietet auch bei erleuchteten Räumen einen guten Sichtschutz.

Bitte beachten:
Bei der Montage in der Nische benötigen Sie rechts und links zusätzlich je 1 cm Platz. Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang:
Seitenzugrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Pflegehinweis:
abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig, lichtecht
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz, lichtdurchlässig
Maße H x B x T in cm:
Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
Besonderheiten:
Der Seitenschnurzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden, die Träger bestehen aus stabilem Metall. Beim Hochziehen des Rollos entfällt das lästige Überspringen und ein sicheres Einrasten in jeder gewünschten Höhe ist gegeben. Der Stoff besteht aus einem schnittfesten Gewebe.

- Breite: 62, - Farbe: sand, - Länge: 180, - Material: Polyester

Größe 62x180cm
Farbe sand


Weitere Informationen:
Farbe:
sand
Gewicht:
640
Material:
Polyester
Länge:
180
Breite:
62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.