Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille Pollux FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelbrille Pollux FORTIS
Bügelbrille Pollux FORTIS
Artikel-Nr.:
     400-1612082
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2250229000
EAN/GTIN:
     4317784793735
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Bügelbrille Pollux FORTIS


Bügelbrille »Pollux«

Eigenschaften:
•Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
•Gestellbrille in topmodischer Form
•Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich
Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten
Zulassung/Norm: EN 166
Matetial: Scheiben aus 2 mm PC
Scheibenfarbe: klar
Rahmenfarbe: blau-grau






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1555
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,49*
3 Tage
1555
1
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 5,35*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 5,60*
7 Tage
1561
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,80*
Lager 400
1561
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.