Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bausicherheitshalbschuh S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bausicherheitshalbschuh S3
Bausicherheitshalbschuh S3
Artikel-Nr.:
     400-1612092
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     2210002047
EAN/GTIN:
     4317784799683
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Bausicherheitshalbschuh S3


Bau-Sicherheitshalbschuh, S3 SRA

Zulassung/Norm:
EN ISO 20345 S3 SRA
Ausführung:
•Ergonomisch geformter Schaftrand
•Gepolsterte Lederlasche
•Durchgehende Decksohle
Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle
Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Weite: 10
- Größe: 47

Größe Gr. 47



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, schutzschuhe s3, halbschuhe, Bauschuh, FORTIS, Schuh, Halbschuh, Bau-Schuh, Bau-Stiefel, Bausicherheitsschuh, Sicherheitsschnürstiefel, Schnürstiefel, QR5066223, Stiefel, Bauhalbschuh, Baustiefel, Bausicherheitshalbschuh, Sicherheitsstiefel, Bau-Sicherheitshalbschuh, Bau-Sicherheitsschuh, Sicherheitshalbschuh, Schuhe, Bau-Sicherheitsstiefel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 19,51*
€ 27,44*
9 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 20,64*
€ 27,57*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 20,65*
€ 27,60*
5 Tage
8
€ 4,30*
ab € 22,18*
€ 30,36*
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 35,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,74*
€ 42,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,19*
€ 35,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,97*
€ 32,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.