Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klima Tec Thermovlies 0,75 x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klima Tec Thermovlies 0,75 x 10m
Klima Tec Thermovlies 0,75 x 10m
Artikel-Nr.:
     400-1612812
Hersteller:
     Erfurt & Sohn
Herst.-Nr.:
     1000638
EAN/GTIN:
     4000599606009
Artikeldatenblatt

Klima Tec Thermovlies 0,75 x 10m


ERFURT-KlimaTec Thermovlies ist ein atmungsaktiver energetischer Innenwandbelag, der als 2-Komponenten Verbundsystem aus speziellen Textilfasern hergestellt wird. Bei Wandflächen, die mit KlimaTec Thermovlies beklebt sind, wird die Wärmeenergie der Raumluft in hohem Maße zurück gestrahlt. Damit steht die maximale Wärme dem Aufheizen der Raumluft zur Verfügung. So werden die Räume spürbar schneller und mit geringerem Energieeinsatz erwärmt. Daher ist es besonders gut für eine temporäre, energiesparende Beheizung geeignet: geheizt wird nur dann, wenn der Raum tatsächlich genutzt wird. ERFURT-KlimaTec Thermovlies wird mit dem KlimaTec System-Kleber (Artikel-r. 1612813) verarbeitet und nach Trocknung übertapeziert. 


- Atmungsaktiv: Ja, - benötigter Kleber: ERFURTKlima-Tec Systemkleber, - Produktart: Thermovlies, - Rollenmaß: 10,0x0,75m/7,5m²





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.