| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1612815 Herst.-Nr.: 3816 EAN/GTIN: 4260036893816 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regenwasserklappe mit Sieb Die Regenwasserklappe zum Einbau in das Fallrohr dient zum Sammeln von Regenwasser. Die Wasserklappe gibt es wahlweise mit Sieb oder ohne Sieb. Das Sieb hat die Funktion als Laubfang für das Regenrohr und sollte im Winter wegen Vereisungsgefahr entnommen werden. Für die Regenwasserklappe gibt es spezielle Auslaufverlängerungen welche mittels einfacher Steckverbindung zu befestigen sind. Merkmale: - Material: Zink - DN 80 oder DN 100 - mit Sieb - Material: Zink Größe DN 80 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,569 | Material: | Zink |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |