| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1613125 Herst.-Nr.: 22200643XL EAN/GTIN: 4025888185508 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jacke Beta Softshell Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta« Eigenschaften: •Wasserdicht •Winddicht •Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat •Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial •Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke Ausführung: •Alle Reißverschlüsse wasserdicht •Reflexpaspel vorne •Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar •Kinnschutz •Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material •Brusttasche rechts •Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich •Zwei seitliche Hüfttaschen •Eine Innentasche für MP3-Player •Zwei Innentaschen im Futter •Eine Handytasche im Futter •3-Lagen-Laminat (Softshell) Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester - Farbe: grau-schwarz, - Größe: 3XL, - Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester Größe XXXL Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau-schwarz | Gewicht: | 1,08 kg | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxxl, arbeitsjacken, elysee®, Jacken, Jacke, Wetterschutzjacke, 00000000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 24,47* | € 31,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 24,64* | € 31,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 25,80* | € 32,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,23* | € 32,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 45,39* | € 55,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|