| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1613130 Herst.-Nr.: 22302311XL EAN/GTIN: 4025888193121 |
| |
|
| | |
| Softshell Forstjacke Sanddorn grün/orange Softshell-Jacke »SANDDORN« Eigenschaften: •Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat •Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke Ausführung: •Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht •Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel •Verstellbarer Ärmelsaum •Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss •Eine Brusttasche mit Reißverschluss •Zwei Eingrifftaschen im Brustbereich •Diverse Innentaschen Material: •96 % Polyester, 4 % Elasthan •Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester - Farbe: orange-grün, - Größe: XL Größe XL Weitere Informationen: | | Farbe: | orange-grün | Gewicht: | 0,96 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke xl, softshell waldarbeiterjacke, forstjacke grün, Softshell-Jacke, elysee®, Jacken, Jacke, Forstjacken, Arbeitsjacke, Waldarbeiterjacke, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,00* | € 33,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,32* | € 34,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,01* | € 36,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,46* | € 37,00* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 52,44* | € 62,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|