Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Winkelprofil Aluminium silberfarbig
Artikel-Nr.:
     400-1613996
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     474638
EAN/GTIN:
     4004338474638
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil

Winkelprofil Aluminium silberfarbig


Ausführung: gleichschenklig
- Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
- Breite: 20, - Gewicht: 0,312 kg, - Höhe: 20, - Länge: 2000, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert

Größe 2000/20x20mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,312 kg
Material:
Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert
Länge:
2000
Breite:
20
Höhe:
20
Weitere Suchbegriffe: Winkelprofil (Halbzeuge), l-profil alu, l-profil, Aluminiumwinkelprofil, Aluminium-Winkelprofil, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
16
€ 5,49*
ab € 5,40*
€ 8,21*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,96*
€ 10,64*
16 Tage
7
€ 35,99*
ab € 8,59*
€ 11,64*
€ 9,80*
ab € 8,90*
€ 12,03*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 13,39*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 6,695* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.