Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindestange Stahl
Gewindestange Stahl
Artikel-Nr.:
     400-1614005
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     477776
EAN/GTIN:
     4004338477776
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m14 verzinkt
gewindestange
gewindestange m14

Gewindestange Stahl


Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- Farbe: blau, - Gewicht: 0,95 kg, - Gewindeausführung: M14, - Länge: 1000, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Gewinde M14



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,95 kg
Material:
verzinkt
Länge:
1000
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Profile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
8
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,69*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 4,42*
€ 6,33*
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 7,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.