| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1614211 Herst.-Nr.: 030531 EAN/GTIN: 4003122030531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | U-Profil selbstklemmend Für den Schutz und die Verschönerung der Kanten von Holz- oder Kunststoffplatten durch Aufschieben oder Aufstecken der passgenauen Profile. - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert In verschiedenen Ausführungen erhältlich. - Breite: 200, - Gewicht: 0,238 kg, - Länge: 200, - Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert Größe 2000/12,9x10mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,238 kg | Material: | Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert | Länge: | 200 | Breite: | 200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klemmverbinder-Profile, Profile, Heimwerkerprofile, U-Profile, Aluminium-Profile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |