Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandhaken Stahl
Wandhaken Stahl
Artikel-Nr.:
     400-1614360
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     802059
EAN/GTIN:
     4004338802059
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
wandhaken

Wandhaken Stahl


Wandhaken

- Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- Farbe: blau, - Gewicht: 0,194 kg, - Material: Stahl, - Verpackungsinhalt: 1 Stück

Größe 300x250x90mm



Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,194 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Haken, Allzweckhaken, Ordnungshaken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 2,24*
€ 3,10*
2 Tage
97
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,02*
2 Tage
97
1
€ 6,95*
ab € 2,91*
€ 4,22*
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,44*
Lager 400
10
1
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
802042
ab € 1,71*
Ähnlich
GAH ALBERTS
802110
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.