| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1622443 Herst.-Nr.: 65112 EAN/GTIN: 4040483651128 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Jungle Bedding Jungle Bedding ist eine spezielle Erdmischung mit Sand, die gezielt für den Einsatz in tropischen Terrarien entwickelt wurde. Hochwertige Materialien und eine durchdachte Rezeptur sorgen für ein strukturstabiles Substrat mit guter Wasserspeicherfähigkeit. Selbst ausgetrocknetes Substrat nimmt schnell wieder Feuchtigkeit auf. Der pH-Wert (ca. 5,5 – 6,5) orientiert sich an der Laubstreu-Schicht des tropischen Regenwalds. Selbstverständlich wurden weder Netzmittel noch Düngerzusätze beigegeben. Wir empfehlen die Verwendung von Lucky Reptile Hydro Drain und Hydro Fleece als Drainageschicht unter Jungle Bedding, um eine Versumpfung in tropischen Terrarien zu vermeiden. Jungle Bedding ist für die Verwendung mit Bodenheizungen geeignet. Material: Erdmischung mit Sand pH-Wert: ca. 5,5-6,5 strukturstabiles Substrat - Material: Erdmischung mit Sand Inhalt 20l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 10,6 kg | Material: | Erdmischung mit Sand |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |