Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrarienerde Desert Bedding


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrarienerde Desert Bedding
Terrarienerde Desert Bedding
Artikel-Nr.:
     400-1622448
Hersteller:
     Peter Hoch
Herst.-Nr.:
     65121
EAN/GTIN:
     4040483651210

Terrarienerde Desert Bedding


Desert Bedding ist eine speziell entwickelte Terrarienerde für Wüsten- und Savannenterrarien.
In der Natur leben die wenigsten Tiere auf Sand, viele meiden Sand sogar. Desert Bedding stellt den Bodengrund in trockenen Regionen nach und hat einen hohen Lehmanteil, so dass die Tiere wie in der Natur Höhlen anlegen können. In den unteren Regionen wird außerdem die Feuchtigkeit gespeichert, was wichtig ist, da viele Wüstenreptilien, wie z.B. Dornschwanzagamen, Feuchtigkeit über die Haut aufnehmen können.
Jetzt neu: Unser beliebtes Desert Bedding gibt es jetzt auch als Desert Bedding ‚Outback‘ in Anlehnung an die roten Böden Australiens!
Desert Bedding ist für die Verwendung mit Bodenheizungen geeignet.
Material: Terrarienerde
hoher Lehmanteil

- Material: Terrarienerde

Farbe Natur
Packungsgröße 7l


Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Material:
Terrarienerde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.