Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 158
Gartenhaus 158
Gartenhaus 158
Gartenhaus 158
Gartenhaus 158
Artikel-Nr.:
     400-1622598
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     158.3830.00.00
EAN/GTIN:
     4004581277659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 158


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 25 cm, vorne und hinten 30 cm Bemaßung: Gesamthöhe 281 cm, Seitenwand 215 cm (ab Oberkante Fundament) Fenster: 3 feststehende Oberlichter Panorama-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 173 cm. Das WEKA Gartenhaus 158 ist unser zeitloses und innovatives Holzhaus für Ihren Garten. Dank breiter Panorama-Doppeltür und einem Massivholzdach mit drei großen Oberlichtern bietet das Schmuckstück viel Licht und einen hellen Innenraum. Das 300 x 300 cm (BxT) große Haus bietet viel Raum und Platz, den Sie ganz individuell nach Ihren Wünschen nutzen können. Für Langlebigkeit und hohe Stabilität sorgen 28 mm starke Blockbohlenwände, 19 mm starker Massivholzboden mit witterungsgeschützten Bodenbalken und ein versetztes 19 mm starkes Massivholz-Satteldach. Das Blockbohlenhaus aus hochwertigen naturbelassenen Fichtenholz lädt zum Verweilen im Grünen zu Hause ein - ganz nah an der Natur!
- 19 mm starkes versetztes Massivholz-Satteldach mit 3 Oberlichtern
- 19 mm starker Massivholzboden mit witterungsgeschützten Bodenbalken
- breite Panorama-Doppeltür
- Firsthhöhe: 281 cm Seitenwand: 215 cm
- in verschieden Größen erhältlich (BxT):
- Gr.1: 300 x 300 cm
- Gr.2: 380 x 300 cm


Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
896 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.651,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.008,00*
€ 4.769,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.965,69*
€ 4.719,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.788,35*
€ 4.508,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.703,19*
€ 4.406,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.651,07*
€ 4.344,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.