Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur
Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur
Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur
Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur
Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur
Artikel-Nr.:
     400-1622628
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     816.1002.00.00
EAN/GTIN:
     4004581283865
Artikeldatenblatt

Tabaluga Drachenturm mit Satteldach natur


Kinderspielgerät aus sauber gehobeltem Nadelholz, abgerundete Kanten, mit Sicherheits-Haltegriffen, Podestboden und Dach aus 19 mm starken Bohlen, inklusive Sandkasten, Pfostenstärke: 66 mm x 66 mm Abmessungen: Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Gesamthöhe 299 cm Variationsmöglichkeiten: Leiter links oder rechts montierbar Erweiterbar durch: Kletterwand, Rutsche und Brücke Der Tabaluga Drachenturm mit Satteldach ist der perfekte Aussichtspunkt für Ihre kleinen Klettermeister. Da die Sicherheit beim Austoben der Kleinen an erster Stelle steht, sind alle Kanten mit Sicherheitskappen abgerundet und Sicherheitshaltegriffe sind inklusive. Zudem bietet der Drachenturm, durch einen 19 mm stabilen Podestboden aus Glattkantbrettern in 150cm Podesthöhe optimale Stabilität. Der Turm glänzt durch naturbelassenes, gehobeltes Nadelholz. Für den doppelten Spielspaß sind ein Sandkasten zusätzlich enthalten. Mit diesem Drachenturm können sich Ihre Kinder ganz groß fühlen und die Welt von oben neu entdecken.

- gehobeltes, naturbelassenes Nadelholz,
- abgerundete Kanten und Sicherheits-Haltegriff,
- Podesthöhe 150cm, Brüstungshöhe 60cm ab Podest,
- Boden aus 19 mm starken Glattkantbrettern,
- inklusive Sandkasten
.

Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.


mit Sandkasten



Weitere Informationen:
Gewicht:
120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,16*
€ 864,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,50*
€ 802,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,87*
€ 776,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,63*
€ 734,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.