Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivholzpool 593 mit Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massivholzpool 593 mit Leiter
Massivholzpool 593 mit Leiter
Massivholzpool 593 mit Leiter
Massivholzpool 593 mit Leiter
Massivholzpool 593 mit Leiter
Massivholzpool 593 mit Leiter
Artikel-Nr.:
     400-1622639
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     593.3131.00.14
EAN/GTIN:
     4004581274696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenpool
Holzpool
Massivholzpool

Massivholzpool 593 mit Leiter


Massivholz-Swimmingpool aus 45 mm starken, kesseldruck-imprägnierten Blockbohlen mit Metalleckverbindung, inklusive Vlies als Folienunterlage, Innenfolie 0,6 mm stark, Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter Wandstärke: 45 mm starke Blockbohlen Innendurchmesser: 325 cm Höhe: 116 cm Handlaufprofil: 70 mm breit Inhalt: 7,5 m³ Der WEKA Massivholzpool 593 bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung. Der Pool misst eine Höhe von 116cm, einen Innen-Durchmesser von 325cm und eine Wasserkapazität von 7,5m³, somit ist Badespaß für Groß und Klein gesichert. In der Lieferung sind Vlies als Folienunterlage, Einhänge-Filteranlage und Übersteigsleiter inklusive. Dank 45 mm starken Blockbohlen und stabilen Metall-Eckverbindungen steht einem sicheren Badevergnügen nichts mehr im Weg. Zur Herstellung wurde ausschließlich qualitativ hochwertiges Holz verwendet, welches kesselimprägniert wurde, um den Pool so vor Wind und Wetter zu schützen.

- Wasserkapazität: 7,5m³
- 45mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- Kesseldruckimprägniert= witterungsgeschützt
- inklusive stabiler Metall-Eckverbindung
- Wasserkapazität: 7,5m³





Weitere Informationen:
Gewicht:
405 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.451,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.613,21*
€ 1.919,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.594,01*
€ 1.896,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,84*
€ 1.818,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,53*
€ 1.771,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,10*
€ 1.726,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.