Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carport 609


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carport 609
Carport 609
Carport 609
Artikel-Nr.:
     400-1622643
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     609.3260.50.00
EAN/GTIN:
     4004581250706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carport
weka carport
carport

Carport 609


Carport mit 19 mm Massivholzdach, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, extra stabile Dachpfetten (ausgelegt für eine Schneelast von 300 kp/qm), kesseldruckimprägniert Pfostenstärke: 120 mm x 120 mm, extra stabile, Dachpfetten (80 x 200 mm) Maße über Alles: B 330 x T 630 cm Durchfahrtsbreite: 270 cm Durchfahrtshöhe: 215 cm Pfostenabstände Innen: 181 cm Dachbelag: 19 mm starkes, naturbelassenes Massivholzdach, mit Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

Das WEKA Carport 609 zeichnet sich durch extra stabile Dachpfetten und 12cm starke Pfosten aus. Auf diese Weise und auf Grund großer maximaler Schneelast (3kN/m² ) können Sie sich sicher sein, dass bei Schnee, Wind und Wetter ihr Auto geschützt steht. Außerdem wurde hochwertiges Holz verarbeitet, welches kesselimprägniert wurde, damit Ihr Carport stets witterungsgeschützt ist. Mit einer Durchfahrtshöhe von 215 cm und eine Durchfahrtsbreite von 270cm bietet es platzsparend, aber ausreichend Platz für Ihr Auto.

- beosnders winterfest und windstabil
- Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- besonders, stabile 12cm starke Pfosten
- kesseldruckimprägniert= Witterungsgeschützt






Weitere Informationen:
Gewicht:
883 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.514,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.839,99*
€ 3.379,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,14*
€ 3.326,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.655,25*
€ 3.159,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.582,13*
€ 3.072,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.514,52*
€ 2.992,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.