Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terrassenüberdachung 671


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terrassenüberdachung 671
Terrassenüberdachung 671
Terrassenüberdachung 671
Artikel-Nr.:
     400-1622650
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     671.2530.00.00
EAN/GTIN:
     4004581277918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassenüberdachung
terrassenüberdachung

Terrassenüberdachung 671


Anlehncarport mit Klarsicht-Kunststoffdach, kesseldruckimprägniert, Stabilität durch zusätzliche Pfettenverbinder und Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandshaltern, Pfostenstärke: 90 mm x 90 mm Durchgangshöhe: vorn 215 cm, hinten 247 cm Dachbelag: Klarsicht-Kunststoffdach mit Trapezprofil. Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht, im Lieferumfang enthalten. Die WEKA Terassenüberdachung 671 bekommt starke Stabilität und mehr Sicherheit durch zusätzliche Pfettenverbinder. Das qualitativ hochwertig verarbeitete Holz ist kesseldruckimprägniert und ist damit vor Wind und Wetter bestens geschützt. Unter der 215cm hohen Terassenüberdachung lässt sich ein gemütlichen Plätzchen zum Verweilen, Beisammensitzen oder Grillen einrichten.

- extra stabile Bauweise
- 2,15m Durchgangshöhe
- kesseldruckimprägniert= wittterungsgeschützt

- in verschieden Größen erhältlich (Außenmaß BxT) :
- Gr. 1 : 250x300 cm
- Gr. 2 : 257x424 cm
- Gr.3 : 306x424 cm
- Gr.4 : 306x514 cm
- Gr.5 : 306x704 cm


Größe Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
126 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,68*
€ 827,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,36*
€ 822,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.