Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsägeblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsägeblätter
Ersatzsägeblätter
Artikel-Nr.:
     400-1624088
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     CPT823552
EAN/GTIN:
     4035300830480

Ersatzsägeblätter


Ersatzsägeblatt für Metall und Kunststoff, 550mm
- Griff: Nein, - Griff- und Klingenschutz: Nein, - Länge: 550, - Nachschärfbar: Nein, - Sägeblattwechselfunktion: Nein

Länge 550 mm
Für Material Metall


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,133 kg
Länge:
550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.