Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortblech für Dreikantleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ortblech für Dreikantleiste
Ortblech für Dreikantleiste
Artikel-Nr.:
     400-1624143
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     2727
EAN/GTIN:
     4260036892727
Suchbegriffe:
Ortblech

Ortblech für Dreikantleiste


Das Ortblech für Dreikantleiste dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Das universell einsetzbare Ortblech für Deikantleiste eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung.
Einsatz: Steildach
Eindeckung: Bitumenschindel, Schweißbahn
Die Befestigung erfolgt mit Spenglerschrauben oder mit Pappstiften.
- universell einsetzbar
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 185 mm
- Länge: 2 m
- Länge: 2





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6
Länge:
2
Weitere Suchbegriffe: Ortgangblech, Dachblech, Abschluss, Blech, Profil, Dreikantleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.