| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1625245 Herst.-Nr.: 4950 EAN/GTIN: 4000591049507 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Campingtoilette Mobil WC Deluxe Die leichte Handhabung der Enders-Campingtoiletten Mobil-WC Comfort und Deluxe ist einzigartig. Angefertigt im hochwertigen Spritzgussverfahren wurde bei der Entwicklung dieser Chemietoiletten auf den Komfort höchster Wert gelegt. So sind Produktmerkmale entstanden, die Enders-Mobil-WCs von anderen marktgängigen Chemietoiletten abheben. Für so viel formschöne Innovation wurde Deluxe mit dem „caravaning design award 2010“ ausgezeichnet. Dank der extrem glatten Oberfläche aus hygienischem Kunststoff sind die Mobil-WCs sehr pflegeleicht. Aufgrund der besonders stabilen Bauweise können sie bis zu 130 kg Tragkraft aufnehmen und sind somit auch für schwerere Personen geeignet. - Farbe: grau/weiß, - Fassungsvermögen: Frischwassertank: 15 Liter Volumen; Abwassertank: 17 Liter Volumen, - Maße: 38x36,7x44,6 cm (BxHxT) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau/weiß | Gewicht: | 4,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC, Toilette, camping |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |