Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorgartenzaun Bamberg 180x85cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorgartenzaun Bamberg 180x85cm
Vorgartenzaun Bamberg 180x85cm
Artikel-Nr.:
     400-1625911
Hersteller:
     HZL
Herst.-Nr.:
     884453
EAN/GTIN:
     k.A.

Vorgartenzaun Bamberg 180x85cm


Der Mr.GARDENER Vorgartenzaun Bamberg vereint Funktion und Ästhetik.

- Hochwertiges Material: Hergestellt aus lasiertem pinienfarbenem Kiefer- und Fichtenholz für eine natürliche und langlebige Optik.
- Präzise Verarbeitung: Die Staketen mit den Maßen 19 x 90 mm sind edelstahlgenagelt und die Köpfe sind gerundet, für eine sichere und ansprechende Gestaltung.
- Vielseitige Auswahl: Erhältlich in verschiedenen Ausführungen, um den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden. Perfekt für einen stilvollen Vorgarten.
- Höhe: 85, - Länge: 180, - Produktart: Zaun
1 Zaunfeld 180x85cm




Weitere Informationen:
Länge:
180
Höhe:
85
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.