Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platin Flachtank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platin Flachtank
Platin Flachtank
Artikel-Nr.:
     400-1626132
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     390000
EAN/GTIN:
     4023122182894
Suchbegriffe:
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
erdtank für regenwasser

Platin Flachtank


Der Regenwasser-Flachtank Platin wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen von 1500 - 5000 L erhältlich. Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten. Ein wesentlicher Vorteil dieses stilvollen Behälters besteht darin, dass Sie selbst entscheiden können, auf welcher Seite Sie den Zulaufhahn positionieren möchten. Dazu bohren Sie einfach ein Loch in das Gehäuse. Der Bohrerdurchmesser beträgt 58 mm.
Auf einen Blick:
- Minimale Einbautiefe, dadurch geringe Einbauzeit und -kosten
- Integrierte Filtertechnik durch Tank-Ausbaupakete
- PKW-befahrbar (in Verbindung mit Teleskop Guss)
- Grundwasserstabil bis Tankschulter durch extrem stabile Konstruktion
- Leichter Transport durch geringes Gewicht
- Der Regenwassertank Platin ist beliebig erweiterbar
Die Anlieferung des Flachtanks Platin 1500 Liter erfolgt mit Hebebühne. Größere Tanks werden mit einem normalen Fahrzeug angeliefert.

- Breite: 1250, - Gewicht: 80 kg, - Länge: 2100

Volumen 1500L



Weitere Informationen:
Gewicht:
80 kg
Länge:
2100
Breite:
1250
Weitere Suchbegriffe: regentonne, wassertank, regentonnen, regenfass, garten wassertank, regenfässer, regentonne fass, regentonne garten, graf regentonne, regentonne kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,46*
€ 1.108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,51*
€ 1.107,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,01*
€ 1.069,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,60*
€ 1.026,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,18*
€ 952,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.